Non retournable

Thomas & Betts - KFE WATERTIGHT CONNECTORS25X25MM BR - GQM0505

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - KFE WATERTIGHT CONNECTORS25X25MM BR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 25 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M25 x 1,5

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 65...65

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5011949010482

Réf. Sonepar

00161901048

Réf. Fournisseur

GQM0505

Marque

Thomas & Betts

diamètre nominal:

25 mm

modèle:

droit

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

M25 x 1,5

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

65...65

type de construction:

filetage extérieur

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

KFE WATERTIGHT CONNECTORS25X25MM BR

Les Atouts de la gamme:

GAINES & RACCORDS KOPEX

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts