Thomas & Betts - KFF 45D CONNECTORS 16X16MM - KEBT0910

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 64.5 mm
diamètre intérieur - 57.5 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP65
rayon de courbure, statique - 115 mm
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5011949007024
Réf. Sonepar
00161900702
Réf. Fournisseur
KEBT0910
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
64.5 mm
diamètre intérieur:
57.5 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP65
rayon de courbure, statique:
115 mm
diamètre nominal:
63 mm
diamètre nominal en pouces:
2 pouces
traitement de la surface:
autre
poids:
6.645 kg/m
couleur:
noir
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de la gamme:
GAINES & RACCORDS KOPEX
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


