Thomas & Betts - KFF 90D CONNECTORS 16X16MM - KEU0310

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 16 mm
diamètre intérieur - 13 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP40
rayon de courbure, statique - 35 mm
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5011949204522
Réf. Sonepar
00161920452
Réf. Fournisseur
KEU0310
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
16 mm
diamètre intérieur:
13 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP40
rayon de courbure, statique:
35 mm
diamètre nominal:
16 mm
diamètre nominal en pouces:
3/8 pouce
traitement de la surface:
galvanisé
poids:
1.837 kg/m
tenue à la flexion:
flexible
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de la gamme:
GAINES & RACCORDS KOPEX
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


