Thomas & Betts - KFF 90D CONNECTORS 16X16MM - XSM0303

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 16 mm
modèle - angle 90°
type de filetage - métrique
taille du raccordement fileté - M16 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...67
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5011949210325
Réf. Sonepar
00161921032
Réf. Fournisseur
XSM0303
Marque
Thomas & Betts
diamètre nominal:
16 mm
modèle:
angle 90°
type de filetage:
métrique
taille du raccordement fileté:
M16 x 1,5
classe de protection (IP), dépendant du tuyau:
66...67
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de la gamme:
GAINES & RACCORDS KOPEX
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


