Non retournable

Thomas & Betts - KFF STR CONNECTORS 25MMXPG21 - XQP0506

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - KFF STR CONNECTORS 25MMXPG21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 25 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - autre

  • taille du raccordement fileté - PG21

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...67

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5011949209787

Réf. Sonepar

00161920978

Réf. Fournisseur

XQP0506

Marque

Thomas & Betts

diamètre nominal:

25 mm

modèle:

droit

type de filetage:

autre

taille du raccordement fileté:

PG21

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

66...67

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

KFF STR CONNECTORS 25MMXPG21

Les Atouts de la gamme:

GAINES & RACCORDS KOPEX

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts