Non retournable

Thomas & Betts - KFF STR CONNECTORS 32MMX1NPT - XQA0606

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - KFF STR CONNECTORS 32MMX1NPT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - droit

  • type de filetage - NPT

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 66...67

  • diamètre nominal en pouces - 1 pouce

  • type de construction - filetage extérieur

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5011949209329

Réf. Sonepar

00161920932

Réf. Fournisseur

XQA0606

Marque

Thomas & Betts

modèle:

droit

type de filetage:

NPT

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

66...67

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Y-PIECE BLACK

Les Atouts de la gamme:

GAINES & RACCORDS KOPEX

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts