Thomas & Betts - KFF STR CONNECTORS 50MMX1.1/2NPT - KEBF0410

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 21.2 mm
diamètre intérieur - 17 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP65
rayon de courbure, statique - 40 mm
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5011949220751
Réf. Sonepar
00161922075
Réf. Fournisseur
KEBF0410
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
21.2 mm
diamètre intérieur:
17 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP65
rayon de courbure, statique:
40 mm
diamètre nominal:
20 mm
matériau de la gaine 1ere:
PVC
diamètre nominal en pouces:
1/2 pouce
traitement de la surface:
autre
poids:
2.649 kg/m
couleur:
noir
tenue à la flexion:
flexible
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de la gamme:
GAINES & RACCORDS KOPEX
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


