Thomas & Betts - Korifit White Std Gauge Pvc - KFS20/W/10M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 19.8 mm
matériau - PVC
couleur - blanc
diamètre intérieur - 14.3 mm
diamètre nominal - 14.3 mm
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963053115
Réf. Sonepar
00161305311
Réf. Fournisseur
KFS20/W/10M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
19.8 mm
matériau:
PVC
couleur:
blanc
diamètre intérieur:
14.3 mm
diamètre nominal:
14.3 mm
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
résistant aux UV:
Oui
à fente longitudinale:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


