Thomas & Betts - KS FLEXIBLE CONDUIT 40MM STAINLESS - KSU0710

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal en pouces - 1/4 pouce
pays de fabrication - ROYAUME-UNI
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5011949221789
Réf. Sonepar
00161922178
Réf. Fournisseur
KSU0710
Marque
Thomas & Betts
diamètre nominal en pouces:
1/4 pouce
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Bande acier inox316 sur bobinePP 15.9mm
Les Atouts de la gamme:
GAINES & RACCORDS KOPEX
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de la gamme:
GAINES & RACCORDS KOPEX
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


