Non retournable

Thomas & Betts - KS FLEXIBLE CONDUIT 40MM STAINLESS - KSU0720

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - KS FLEXIBLE CONDUIT 40MM STAINLESS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 40 mm

  • diamètre intérieur - 36.4 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • indice de protection (IP) - IP40

  • rayon de courbure, statique - 65 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5011949221796

Réf. Sonepar

00161922179

Réf. Fournisseur

KSU0720

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

40 mm

diamètre intérieur:

36.4 mm

matériau:

acier inoxydable

indice de protection (IP):

IP40

rayon de courbure, statique:

65 mm

diamètre nominal:

40 mm

diamètre nominal en pouces:

1/4 pouce

traitement de la surface:

non traité

poids:

21.201 kg/m

tenue à la flexion:

flexible

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

KS FLEXIBLE CONDUIT 40MM STAINLESS

Les Atouts de la gamme:

GAINES & RACCORDS KOPEX

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts