Thomas & Betts - Lfh Sp50 With Ss Overbraid - LFH-SPSS50/10M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 55 mm
diamètre intérieur - 48.4 mm
diamètre nominal - 48.4 mm
couleur - noir
pays de fabrication - ROYAUME-UNI
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963797811
Réf. Sonepar
00161379781
Réf. Fournisseur
LFH-SPSS50/10M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
55 mm
diamètre intérieur:
48.4 mm
diamètre nominal:
48.4 mm
couleur:
noir
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Lfh Sp50 With Ss Overbraid
Les Atouts de l'article:
Faible risque d'incendie, conduit de flexibilité moyenne avec tresse en acier inoxydable, taille nominale du conduit 50 mm, diamètre extérieur 55,0 mm, diamètre intérieur 48,4 mm, rayon de courbure statique 240 mm, noyau en acier galvanisé avec gaine à faible risque d'incendie, longueur de bobine 10 mètres, noir
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de l'article:
Faible risque d'incendie, conduit de flexibilité moyenne avec tresse en acier inoxydable, taille nominale du conduit 50 mm, diamètre extérieur 55,0 mm, diamètre intérieur 48,4 mm, rayon de courbure statique 240 mm, noyau en acier galvanisé avec gaine à faible risque d'incendie, longueur de bobine 10 mètres, noir
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


