Thomas & Betts - Liquidtight. Anti-Microbial Conduit- Nominal Conduit Size 1-1/2 Inch NPT - SSAMHL50/10M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 47.5 mm
diamètre intérieur - 40.4 mm
diamètre nominal - 40.4 mm
diamètre nominal en pouces - 1/2 pouce
couleur - blanc
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5020963807404
Réf. Sonepar
00161380740
Réf. Fournisseur
SSAMHL50/10M
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
47.5 mm
diamètre intérieur:
40.4 mm
diamètre nominal:
40.4 mm
diamètre nominal en pouces:
1/2 pouce
couleur:
blanc
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Étanche aux liquides. Conduit antimicrobien, taille de conduit - métrique 50 millimètres / taille commerciale américaine 1-1 / 2 pouce, diamètre extérieur 47,5 mm, diamètre intérieur 40,4 mm, rayon de courbure statique 240 mm, indice de protection IP40-IP69, noyau en acier inoxydable avec gaine thermoplastique, bobine Longueur 10 mètres, blanc
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


