Non retournable

Thomas & Betts - Lnb/Pg7 - LNB/PG7

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Lnb/Pg7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage - PG

  • taille de filetages métrique/PG - 7

  • forme - hexagonal

  • matériau - métal

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963002229

Réf. Sonepar

00161005155

Réf. Fournisseur

LNB/PG7

Marque

Thomas & Betts

type de filetage:

PG

taille de filetages métrique/PG:

7

forme:

hexagonal

matériau:

métal

sans halogène:

Oui

qualité du matériau:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

renforcé en fibre de verre:

Non

avec raccordement de mise à la terre:

Non

pays de fabrication:

SUISSE

Lnb/Pg7

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts