Thomas & Betts - Lqt Brd Splhc40 10M Reels - SPLHCB40/10M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Lqt Brd Splhc40 10M Reels

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 41.8 mm

  • diamètre intérieur - 35.4 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP68

  • rayon de courbure, statique - 180 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963050275

Réf. Sonepar

00161305027

Réf. Fournisseur

SPLHCB40/10M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

41.8 mm

diamètre intérieur:

35.4 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP68

rayon de courbure, statique:

180 mm

diamètre nominal:

40 mm

matériau de la gaine 1ere:

autre

matériau de la gaine 1ere:

fil d'acier inoxydable

diamètre nominal en pouces:

1/4 pouce

traitement de la surface:

autre

joint:

sans joint

résistance à la compression:

1250 N

température d'utilisation:

-65...135 °C

résistance à la traction:

2500 N

poids:

1.085 kg/m

couleur:

noir

charge suspendue:

850 N

caractéristiques électriques:

avec propriétés de conductibilité

accélérateur de flammes:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Non

Lqt Brd Splhc40 10M Reels

Les Atouts de l'article:

Conduit flexible en acier étanche aux liquides, recouvert de températures extrêmes avec tresse en acier inoxydable, flexibilité moyenne, taille nominale du conduit 40 mm, taille de conduit US 1-1 / 4 pouce, diamètre extérieur 41,8 mm, diamètre intérieur 35,4 mm, rayon de courbure statique 180 mm, longueur de bobine 10 Mètres, couvercle en caoutchouc thermoplastique avec âme en acier galvanisé, noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts