Thomas & Betts - Lqt Coupler Brass - SPL32/U/M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 32 mm
modèle - droit
taille du raccordement fileté - sans
diamètre nominal en pouces - 2 pouces
filetage rotatif - Non
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5020963780141
Réf. Sonepar
00161378014
Réf. Fournisseur
SPL32/U/M
Marque
Thomas & Betts
diamètre nominal:
32 mm
modèle:
droit
taille du raccordement fileté:
sans
diamètre nominal en pouces:
2 pouces
filetage rotatif:
Non
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
24.1 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
32 mm
longueur totale:
60 mm
hauteur totale:
42 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
température d'utilisation:
1500...1500 °C
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


