Thomas & Betts - Lt-Pvc Flexible Conduit 25Mm - FLB0530

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 26.4 mm
diamètre intérieur - 21 mm
diamètre nominal - 21 mm
diamètre nominal en pouces - 3/4 pouce
couleur - noir
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5011949202658
Réf. Sonepar
00161920265
Réf. Fournisseur
FLB0530
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
26.4 mm
diamètre intérieur:
21 mm
diamètre nominal:
21 mm
diamètre nominal en pouces:
3/4 pouce
couleur:
noir
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Conduit étanche aux liquides, à flexibilité moyenne, taille nominale du conduit 25 mm, taille commerciale américaine de 3/4 pouces, diamètre extérieur 26,4 mm, diamètre intérieur 21,0 mm, rayon de courbure statique 110 mm, longueur de bobine 30 mètres, noyau en acier galvanisé, garniture de ficelle, revêtement PVC, Noir
Les Atouts de la gamme:
GAINES & RACCORDS KOPEX
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


