Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Thomas & Betts - Ltc150-Tb - LTC150-TB

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Ltc150-Tb

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - PVC

  • indice de protection (IP) - IP65

  • diamètre nominal - 40 mm

  • diamètre externe - 48.3 mm

  • diamètre intérieur - 40 mm

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5414363172185

Réf. Sonepar

00161000375

Réf. Fournisseur

LTC150-TB

Marque

Thomas & Betts

matériau:

PVC

indice de protection (IP):

IP65

diamètre nominal:

40 mm

diamètre externe:

48.3 mm

diamètre intérieur:

40 mm

sans halogène:

Non

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

matériau de l'hélice:

sans hélice

résistant aux UV:

Oui

poli à l'intérieur:

Oui

poli à l'extérieur:

Oui

flexibilité:

flexible

couleur:

noir

homologation selon DIN EN 61386-23:

Non

homologation selon UR:

Non

homologation selon N:

Non

homologation selon CSA:

Oui

Ltc150-Tb