Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Thomas & Betts - M25 Adaptalok Black - AL25/M25/A/BL

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - M25 Adaptalok Black

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 25 mm

  • modèle - droit

  • indice de protection (IP) - IP66

  • taille du raccordement fileté - M25 x 1,5

  • type de construction - filetage extérieur

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963012006

Réf. Sonepar

00161301200

Réf. Fournisseur

AL25/M25/A/BL

Marque

Thomas & Betts

diamètre nominal:

25 mm

modèle:

droit

indice de protection (IP):

IP66

taille du raccordement fileté:

M25 x 1,5

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

noir

hauteur totale:

30.8 mm

longueur totale:

51.9 mm

diamètre nominal en pouces:

3/4 pouce

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

connexion par encliquetage

type de filetage:

métrique

longueur de filetage:

16 mm

matériau:

polyamide

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

pays de fabrication:

HONGRIE

M25 Adaptalok Black

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts