Non retournable

Thomas & Betts - NC12 BLACK NYLON CONNECTOR - FLB0410

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - NC12 BLACK NYLON CONNECTOR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 21.1 mm

  • diamètre intérieur - 15.9 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP67

  • rayon de courbure, statique - 80 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5011949202627

Réf. Sonepar

00161920262

Réf. Fournisseur

FLB0410

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

21.1 mm

diamètre intérieur:

15.9 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP67

rayon de courbure, statique:

80 mm

diamètre nominal:

20 mm

matériau de la gaine 1ere:

PVC

diamètre nominal en pouces:

2 pouces

traitement de la surface:

autre

température d'utilisation:

-20...105 °C

poids:

4.06 kg/m

couleur:

noir

tenue à la flexion:

flexible

avec homologation selon UL:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

NC12 BLACK NYLON CONNECTOR

Les Atouts de la gamme:

GAINES & RACCORDS KOPEX

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts