fin de vie

Thomas & Betts - NYLON CAP NUT FOR NC12 CONDUIT - PHT0530

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - NYLON CAP NUT FOR NC12 CONDUIT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 27.3 mm

  • diamètre intérieur - 20.4 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP67

  • rayon de courbure, statique - 55 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5011949004818

Réf. Sonepar

00161900481

Réf. Fournisseur

PHT0530

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

27.3 mm

diamètre intérieur:

20.4 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP67

rayon de courbure, statique:

55 mm

diamètre nominal:

25 mm

traitement de la surface:

autre

poids:

19.078 kg/m

couleur:

noir

tenue à la flexion:

souple

NYLON CAP NUT FOR NC12 CONDUIT

Les Atouts de la gamme:

GAINES & RACCORDS KOPEX

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Thomas & Betts

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts