Non retournable

Thomas & Betts - PASSE-FIL PLAST. D7-12MM - 7402

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - PASSE-FIL PLAST. D7-12MM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 7...12 mm

  • pour épaisseur de paroi - 2.2...2.2 mm

  • diamètre d'alésage - 19 mm

  • sans halogène - Oui

  • modèle - fermé

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363098386

Réf. Sonepar

00161007402

Réf. Fournisseur

7402

Marque

Thomas & Betts

pour diamètre de câble jusqu'à:

7...12 mm

pour épaisseur de paroi:

2.2...2.2 mm

diamètre d'alésage:

19 mm

sans halogène:

Oui

modèle:

fermé

serre cable:

Oui

finition de l'angle:

Non

matériau:

caoutchouc

qualité du matériau:

CR (néoprène)

couleur:

noir

pays de fabrication:

FRANCE

PASSE-FIL PLAST. D7-12MM

Les Atouts de la gamme:

Gaines & raccords industrielles flexibles

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts