Thomas & Betts - Pg7 Adaptalok Black - AL10/PG7/A/BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 10 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - PG7
type de construction - filetage extérieur
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5020963004926
Réf. Sonepar
00161003611
Réf. Fournisseur
AL10/PG7/A/BL
Marque
Thomas & Betts
diamètre nominal:
10 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP66
taille du raccordement fileté:
PG7
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
noir
hauteur totale:
15.2 mm
longueur totale:
33.1 mm
diamètre nominal en pouces:
1/4 pouce
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
connexion par encliquetage
type de filetage:
autre
longueur de filetage:
8 mm
matériau:
polyamide
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
pays de fabrication:
HONGRIE
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


