Non retournable

Thomas & Betts - Prcs54 Ss/Stl Brd Conduit25M - PRCSSS54/25M

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Prcs54 Ss/Stl Brd Conduit25M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre externe - 42.5 mm

  • couleur - noir

  • diamètre intérieur - 35.1 mm

  • diamètre nominal - 35.1 mm

  • diamètre nominal en pouces - 2 pouces

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963028304

Réf. Sonepar

00161302830

Réf. Fournisseur

PRCSSS54/25M

Marque

Thomas & Betts

diamètre externe:

42.5 mm

couleur:

noir

diamètre intérieur:

35.1 mm

diamètre nominal:

35.1 mm

diamètre nominal en pouces:

2 pouces

résistant aux UV:

Oui

à fente longitudinale:

Non

homologation selon LUL/British Standard:

Oui

homologation selon Lloyd's Register TA:

Oui

homologation selon NF F 16-101:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Prcs54 Ss/Stl Brd Conduit25M

Les Atouts de l'article:

Conduit de poids standard, taille nominale de conduit 54 mm, taille de conduit NW 48, pas de conduit grossier, diamètre extérieur 42,5 mm, diamètre intérieur 35,1 mm, rayon de courbure statique 90 mm, longueur de bobine 25 mètres, polyamide modifié (nylon) 6 avec tresse en acier inoxydable, noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts