Thomas & Betts - RAC. 45°-PA6-UNEF-NOIR - AL16/U131/45/00062

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - RAC. 45°-PA6-UNEF-NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 16 mm

  • modèle - angle 45°

  • indice de protection (IP) - IP68

  • taille du raccordement fileté - autre

  • type de construction - filetage intérieur

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963053399

Réf. Sonepar

00161305339

Réf. Fournisseur

AL16/U131/45/00062

Marque

Thomas & Betts

diamètre nominal:

16 mm

modèle:

angle 45°

indice de protection (IP):

IP68

taille du raccordement fileté:

autre

type de construction:

filetage intérieur

couleur:

noir

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

connexion par encliquetage

longueur de filetage:

9.5 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

RAC. 45°-PA6-UNEF-NOIR

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts