Thomas & Betts - RAC.90°-PA6-FIL.EXT.FIX-PG-NR - PHT0430

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre externe - 21 mm
diamètre intérieur - 14.6 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP67
rayon de courbure, statique - 40 mm
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5011949004771
Réf. Sonepar
00161900477
Réf. Fournisseur
PHT0430
Marque
Thomas & Betts
diamètre externe:
21 mm
diamètre intérieur:
14.6 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP67
rayon de courbure, statique:
40 mm
diamètre nominal:
20 mm
traitement de la surface:
autre
poids:
14.547 kg/m
couleur:
noir
tenue à la flexion:
souple
Les Atouts de la gamme:
GAINES & RACCORDS KOPEX
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


