Thomas & Betts - RAC.D.F.PA6&L.NI-UNEF-EM.MÉT.N - AT21/U119/SFA/BLY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 21 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP68
taille du raccordement fileté - autre
type de construction - filetage intérieur
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5020963041068
Réf. Sonepar
00161004271
Réf. Fournisseur
AT21/U119/SFA/BLY
Marque
Thomas & Betts
diamètre nominal:
21 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP68
taille du raccordement fileté:
autre
type de construction:
filetage intérieur
couleur:
noir
hauteur totale:
56.8 mm
longueur totale:
56.8 mm
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
connexion par encliquetage
type de filetage:
UNEF
longueur de filetage:
9.5 mm
matériau:
polyamide
matériau du joint:
TPE
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


