Thomas & Betts - Rac90°Pa6-A Emb.Fil.Ex.Fix-M-N - ASC42/FL/90/BL

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Rac90°Pa6-A Emb.Fil.Ex.Fix-M-N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 42 mm

  • modèle - angle 90°

  • indice de protection (IP) - IP68

  • taille du raccordement fileté - sans

  • type de construction - sans filetage

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963011139

Réf. Sonepar

00161004353

Réf. Fournisseur

ASC42/FL/90/BL

Marque

Thomas & Betts

diamètre nominal:

42 mm

modèle:

angle 90°

indice de protection (IP):

IP68

taille du raccordement fileté:

sans

type de construction:

sans filetage

couleur:

noir

diamètre nominal en pouces:

1 1/4 pouce

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

filetage

matériau:

polyamide

matériau du joint:

autre

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

Rac90°Pa6-A Emb.Fil.Ex.Fix-M-N

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.