Non retournable

Thomas & Betts - Racc. Plast. 90° 3/4'Npt - Efc/Ltc 25Mm - LT975P

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Racc. Plast. 90° 3/4'Npt - Efc/Ltc 25Mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement - filetage

  • type de construction - filetage extérieur

  • diamètre nominal - 25 mm

  • indice de protection (IP) - IP65

  • modèle - angle 90°

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363100799

Réf. Sonepar

00161000189

Réf. Fournisseur

LT975P

Marque

Thomas & Betts

type de raccordement:

filetage

type de construction:

filetage extérieur

diamètre nominal:

25 mm

indice de protection (IP):

IP65

modèle:

angle 90°

diamètre nominal en pouces:

3/4 pouce

filetage rotatif:

Non

taille du raccordement fileté:

autre

longueur de filetage:

14.78 mm

en une pièce:

Oui

avec support intégré:

Non

matériau du raccord à écrou:

autre

matériau du joint:

autre

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

18.8 mm

couleur:

noir

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Racc. Plast. 90° 3/4'Npt - Efc/Ltc 25Mm

Les Atouts de la gamme:

GAINES & RACCORDS LIQUIDTIGHT

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts