Thomas & Betts - Raccord 45°-PA6-FIL.EXT.FIX-PG-NR - AL21/PG16/45/BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 17 mm
modèle - coude 45°
type de construction - filetage extérieur
couleur - noir
filetage rotatif - Non
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5020963007514
Réf. Sonepar
00161003763
Réf. Fournisseur
AL21/PG16/45/BL
Marque
Thomas & Betts
diamètre nominal:
17 mm
modèle:
coude 45°
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
noir
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
connexion par encliquetage
type de filetage:
autre
longueur de filetage:
11.2 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
température d'utilisation:
-45...120 °C
pays de fabrication:
HONGRIE
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


