Thomas & Betts - Raccord 45°-PA6&LAIT. NICK-M-NOIR - AT28/M25/S45/BLY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de raccordement - fiche
type de construction - filetage extérieur
diamètre nominal - 28 mm
indice de protection (IP) - IP68
modèle - angle 45°
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5020963038303
Réf. Sonepar
00161004243
Réf. Fournisseur
AT28/M25/S45/BLY
Marque
Thomas & Betts
type de raccordement:
fiche
type de construction:
filetage extérieur
diamètre nominal:
28 mm
indice de protection (IP):
IP68
modèle:
angle 45°
filetage rotatif:
Oui
taille du raccordement fileté:
M25 x 1,5
longueur de filetage:
12.3 mm
matériau du joint:
TPE
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
19.2 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
28 mm
hauteur totale:
70.2 mm
longueur totale:
87.2 mm
couleur:
noir
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


