Thomas & Betts - Raccord 45°MONO-J.INTÉG.PA6-M-NR - AT34/M32/45/BLY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 34 mm
modèle - angle 45°
indice de protection (IP) - IP68
taille du raccordement fileté - M32 x 1,5
type de construction - filetage extérieur
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5020963039324
Réf. Sonepar
00161004199
Réf. Fournisseur
AT34/M32/45/BLY
Marque
Thomas & Betts
diamètre nominal:
34 mm
modèle:
angle 45°
indice de protection (IP):
IP68
taille du raccordement fileté:
M32 x 1,5
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
noir
longueur totale:
87.1 mm
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
connexion par encliquetage
longueur de filetage:
17 mm
matériau du joint:
TPE
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


