Thomas & Betts - Raccord 45°PA6-FIL.EXT.FIX-M+ÉC-NR - AL21/M20/45/BL

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord 45°PA6-FIL.EXT.FIX-M+ÉC-NR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 21 mm

  • modèle - angle 45°

  • indice de protection (IP) - IP66

  • taille du raccordement fileté - M20 x 1,5

  • type de construction - filetage extérieur

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963012082

Réf. Sonepar

00161003746

Réf. Fournisseur

AL21/M20/45/BL

Marque

Thomas & Betts

diamètre nominal:

21 mm

modèle:

angle 45°

indice de protection (IP):

IP66

taille du raccordement fileté:

M20 x 1,5

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

noir

diamètre nominal en pouces:

1/2 pouce

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

connexion par encliquetage

longueur de filetage:

13 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

Raccord 45°PA6-FIL.EXT.FIX-M+ÉC-NR

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.