Thomas & Betts - Raccord 45°PA6-FIL.EXT.FIX-M+ÉC-NR - AL34/M32/45/BL

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord 45°PA6-FIL.EXT.FIX-M+ÉC-NR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 29 mm

  • modèle - coude 45°

  • type de construction - filetage extérieur

  • couleur - noir

  • filetage rotatif - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963000058

Réf. Sonepar

00161003748

Réf. Fournisseur

AL34/M32/45/BL

Marque

Thomas & Betts

diamètre nominal:

29 mm

modèle:

coude 45°

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

noir

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

connexion par encliquetage

type de filetage:

métrique

longueur de filetage:

16 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

température d'utilisation:

-45...120 °C

Raccord 45°PA6-FIL.EXT.FIX-M+ÉC-NR

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.