Thomas & Betts - Raccord 90°PA-FIL.EXT.FIX-M+ÉCR-NR - XF25/M25/C90/BL

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord 90°PA-FIL.EXT.FIX-M+ÉCR-NR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 25 mm

  • modèle - angle 90°

  • indice de protection (IP) - IP65

  • taille du raccordement fileté - M25 x 1,5

  • type de construction - filetage extérieur

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963015397

Réf. Sonepar

00161004518

Réf. Fournisseur

XF25/M25/C90/BL

Marque

Thomas & Betts

diamètre nominal:

25 mm

modèle:

angle 90°

indice de protection (IP):

IP65

taille du raccordement fileté:

M25 x 1,5

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

noir

diamètre nominal en pouces:

3/4 pouce

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

filetage

type de filetage:

métrique

longueur de filetage:

17 mm

matériau:

polyamide

matériau du joint:

sans joint

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

pays de fabrication:

HONGRIE

Raccord 90°PA-FIL.EXT.FIX-M+ÉCR-NR

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts