Non retournable

Thomas & Betts - Raccord 90°-PA6-FIL.EXT.FIX-PG-NR - AL42/PG36/C90/BL

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord 90°-PA6-FIL.EXT.FIX-PG-NR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 36 mm

  • modèle - coude 90°

  • type de construction - filetage extérieur

  • couleur - noir

  • filetage rotatif - Non

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963012204

Réf. Sonepar

00161003696

Réf. Fournisseur

AL42/PG36/C90/BL

Marque

Thomas & Betts

diamètre nominal:

36 mm

modèle:

coude 90°

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

noir

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

connexion par encliquetage

type de filetage:

autre

longueur de filetage:

12.2 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

température d'utilisation:

-45...120 °C

pays de fabrication:

HONGRIE

Raccord 90°-PA6-FIL.EXT.FIX-PG-NR

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts