Non retournable

Thomas & Betts - Raccord 90°-PA6-FIL.EXT.FIX-PG-NR - ASF28/PG21/C90/BL

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord 90°-PA6-FIL.EXT.FIX-PG-NR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • filetage rotatif - Non

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR - Non

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 - Oui

  • pays de fabrication - HONGRIE

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963000522

Réf. Sonepar

00161004341

Réf. Fournisseur

ASF28/PG21/C90/BL

Marque

Thomas & Betts

couleur:

noir

filetage rotatif:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

pays de fabrication:

HONGRIE

Raccord 90°-PA6-FIL.EXT.FIX-PG-NR

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts