Thomas & Betts - Raccord 90°-PA6&LAIT. NICK-M-NOIR - AT16/M16/CS90/BLY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 16 mm
modèle - angle 90°
indice de protection (IP) - IP68
taille du raccordement fileté - M16 x 1,5
type de construction - filetage extérieur
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5020963038235
Réf. Sonepar
00161004236
Réf. Fournisseur
AT16/M16/CS90/BLY
Marque
Thomas & Betts
diamètre nominal:
16 mm
modèle:
angle 90°
indice de protection (IP):
IP68
taille du raccordement fileté:
M16 x 1,5
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
noir
diamètre nominal en pouces:
1/2 pouce
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
connexion par encliquetage
longueur de filetage:
12 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


