Non retournable

Thomas & Betts - Raccord 90°-PA6&LAIT. NICK-M-NOIR - AT42/M40/CS90/BLY

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord 90°-PA6&LAIT. NICK-M-NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de raccordement - filetage

  • diamètre nominal - 42 mm

  • indice de protection (IP) - autre

  • modèle - angle 90°

  • matériau du raccord à écrou - autre

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963038273

Réf. Sonepar

00161004240

Réf. Fournisseur

AT42/M40/CS90/BLY

Marque

Thomas & Betts

type de raccordement:

filetage

diamètre nominal:

42 mm

indice de protection (IP):

autre

modèle:

angle 90°

matériau du raccord à écrou:

autre

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Raccord 90°-PA6&LAIT. NICK-M-NOIR

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts