Thomas & Betts - Raccord 90°F.PA6&L.NI-M-EMB.MÉT.NR - AT28/M25/CSF90/BLY

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord 90°F.PA6&L.NI-M-EMB.MÉT.NR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur - noir

  • filetage rotatif - Oui

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR - Non

  • autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23 - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963038440

Réf. Sonepar

00161004260

Réf. Fournisseur

AT28/M25/CSF90/BLY

Marque

Thomas & Betts

couleur:

noir

filetage rotatif:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

Raccord 90°F.PA6&L.NI-M-EMB.MÉT.NR

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.