Thomas & Betts - Raccord 90°PA6-FIL.EXT.FIX-M+ÉC-NR - AL54/M63/C90/BL

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord 90°PA6-FIL.EXT.FIX-M+ÉC-NR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 54 mm

  • modèle - angle 90°

  • indice de protection (IP) - IP66

  • taille du raccordement fileté - M63 x 1,5

  • type de construction - filetage extérieur

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963027024

Réf. Sonepar

00161003676

Réf. Fournisseur

AL54/M63/C90/BL

Marque

Thomas & Betts

diamètre nominal:

54 mm

modèle:

angle 90°

indice de protection (IP):

IP66

taille du raccordement fileté:

M63 x 1,5

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

noir

diamètre nominal en pouces:

1 1/2 pouces

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

connexion par encliquetage

type de filetage:

métrique

longueur de filetage:

16 mm

matériau:

polyamide

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

Raccord 90°PA6-FIL.EXT.FIX-M+ÉC-NR

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Thomas & Betts

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts