Thomas & Betts - Raccord 90°PA6-FIL.EXT.FIX-M+ÉC-NR - ASF13/M16/C90/BL

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord 90°PA6-FIL.EXT.FIX-M+ÉC-NR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 13 mm

  • modèle - angle 90°

  • indice de protection (IP) - IP68

  • taille du raccordement fileté - M16 x 1,5

  • type de construction - filetage extérieur

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963014727

Réf. Sonepar

00161004319

Réf. Fournisseur

ASF13/M16/C90/BL

Marque

Thomas & Betts

diamètre nominal:

13 mm

modèle:

angle 90°

indice de protection (IP):

IP68

taille du raccordement fileté:

M16 x 1,5

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

noir

diamètre nominal en pouces:

3/8 pouce

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

filetage

longueur de filetage:

11.5 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

Raccord 90°PA6-FIL.EXT.FIX-M+ÉC-NR

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.