Thomas & Betts - Raccord 90°PA6&L.NI-PG-EMB.MÉT.NR - AL21/PG16/CS90/BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 21 mm
modèle - angle 90°
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - PG16
type de construction - filetage extérieur
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5020963007118
Réf. Sonepar
00161003880
Réf. Fournisseur
AL21/PG16/CS90/BL
Marque
Thomas & Betts
diamètre nominal:
21 mm
modèle:
angle 90°
indice de protection (IP):
IP66
taille du raccordement fileté:
PG16
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
noir
diamètre nominal en pouces:
1/2 pouce
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
connexion par encliquetage
type de filetage:
autre
longueur de filetage:
11.2 mm
matériau:
polyamide
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


