Thomas & Betts - Raccord 90°PA6&L.NIC-M-EMB.MÉT.NR - AL28/M25/CS90/BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 28 mm
modèle - angle 90°
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - M25 x 1,5
type de construction - filetage extérieur
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Adaptaflex
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5020963006944
Réf. Sonepar
00161003865
Réf. Fournisseur
AL28/M25/CS90/BL
Marque
Thomas & Betts
diamètre nominal:
28 mm
modèle:
angle 90°
indice de protection (IP):
IP66
taille du raccordement fileté:
M25 x 1,5
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
noir
diamètre nominal en pouces:
3/4 pouce
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
connexion par encliquetage
type de filetage:
métrique
longueur de filetage:
12.2 mm
matériau:
polyamide
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


