Non retournable

Thomas & Betts - Raccord À 90°-LAIT. NICK-M - SPL32/M32/C90

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord À 90°-LAIT. NICK-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 32 mm

  • modèle - angle 90°

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M32 x 1,5

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 67...67

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963027260

Réf. Sonepar

00161005027

Réf. Fournisseur

SPL32/M32/C90

Marque

Thomas & Betts

diamètre nominal:

32 mm

modèle:

angle 90°

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

M32 x 1,5

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

67...67

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

24.8 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

32 mm

longueur de filetage:

17.6 mm

longueur totale:

69 mm

hauteur totale:

74 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

Raccord À 90°-LAIT. NICK-M

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts