Thomas & Betts - Raccord À CLIPSE-3 ACCOUPL.PA6-NR - AL282121/Y/BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension nominale - 210...210 mm
modèle - pièce Y
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP68
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5020963017902
Réf. Sonepar
00161003793
Réf. Fournisseur
AL282121/Y/BL
Marque
Thomas & Betts
dimension nominale:
210...210 mm
modèle:
pièce Y
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP68
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
1200...1200 °C
pays de fabrication:
HONGRIE
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


