Thomas & Betts - Raccord à clipser - 3 accouplements - polyamide (nylon) 6 - Gris - AL161313/Y/GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension nominale - 130...130 mm
modèle - pièce Y
matériau - plastique
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP68
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5020963008535
Réf. Sonepar
00161003795
Réf. Fournisseur
AL161313/Y/GR
Marque
Thomas & Betts
dimension nominale:
130...130 mm
modèle:
pièce Y
matériau:
plastique
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP68
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
1200...1200 °C
pays de fabrication:
HONGRIE
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


