Thomas & Betts - Raccord à coupler droit - Polyamide (Nylon) 6 - Noir - AT54/A/U/BLY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension nominale - 540...540 mm
modèle - droit
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP68
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5020963042126
Réf. Sonepar
00161004221
Réf. Fournisseur
AT54/A/U/BLY
Marque
Thomas & Betts
dimension nominale:
540...540 mm
modèle:
droit
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP68
température d'utilisation:
1200...1200 °C
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


