Thomas & Betts - Raccord coudé 90°- Polyamide (Nylon) 6 - Pas de vis externe fixe - Pas NPT -Noir - AL13/038/C90/BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 13 mm
modèle - angle 90°
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - autre
type de construction - filetage extérieur
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5020963006555
Réf. Sonepar
00161003730
Réf. Fournisseur
AL13/038/C90/BL
Marque
Thomas & Betts
diamètre nominal:
13 mm
modèle:
angle 90°
indice de protection (IP):
IP66
taille du raccordement fileté:
autre
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
noir
diamètre nominal en pouces:
3/8 pouce
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
connexion par encliquetage
longueur de filetage:
11.5 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de la gamme:
Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


