Non retournable

Thomas & Betts - Raccord coudé 90°- Polyamide (Nylon) 6 - Pas de vis externe fixe - Pas NPT -Noir - AL34/100/C90/BL

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord coudé 90°- Polyamide (Nylon) 6 - Pas de vis externe fixe - Pas NPT -Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 34 mm

  • modèle - angle 90°

  • indice de protection (IP) - IP66

  • taille du raccordement fileté - autre

  • type de construction - filetage extérieur

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963006593

Réf. Sonepar

00161003735

Réf. Fournisseur

AL34/100/C90/BL

Marque

Thomas & Betts

diamètre nominal:

34 mm

modèle:

angle 90°

indice de protection (IP):

IP66

taille du raccordement fileté:

autre

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

noir

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

connexion par encliquetage

longueur de filetage:

16 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Raccord coudé 90°- Polyamide (Nylon) 6 - Pas de vis externe fixe - Pas NPT -Noir

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts