Non retournable

Thomas & Betts - Raccord coudé à 45° Pas métrique - Laiton nickelé - B/M16/45

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Raccord coudé à 45° Pas métrique - Laiton nickelé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 16 mm

  • modèle - autre

  • taille du raccordement fileté - M16 x 1,5

  • classe de protection (IP), dépendant du tuyau - 67...67

  • diamètre nominal en pouces - 3/8 pouce

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5020963001574

Réf. Sonepar

00161005193

Réf. Fournisseur

B/M16/45

Marque

Thomas & Betts

diamètre nominal:

16 mm

modèle:

autre

taille du raccordement fileté:

M16 x 1,5

classe de protection (IP), dépendant du tuyau:

67...67

diamètre nominal en pouces:

3/8 pouce

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

en une pièce:

Oui

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

plus petit diamètre intérieur du tuyau:

10.6 mm

plus grand diamètre externe du tuyau:

16 mm

longueur de filetage:

13 mm

longueur totale:

47 mm

hauteur totale:

26 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

Raccord coudé à 45° Pas métrique - Laiton nickelé

Les Atouts de la gamme:

Gaines et raccords industrielles flexibles - Plastiques et métalloplastiques

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts